Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 400x500 - FPA334000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 423 W
type - 33
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 832 W
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537527358
Réf. Sonepar
03100752735
Réf. Fournisseur
FPA334000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
423 W
type:
33
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
832 W
exposant N:
1.3245
contenu en eau:
3.35 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


