Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 500x1100 - FPA335001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1110 W
type - 33
hauteur - 500 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2193 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537528096
Réf. Sonepar
03100752809
Réf. Fournisseur
FPA335001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1110 W
type:
33
hauteur:
500 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2193 W
exposant N:
1.3331
contenu en eau:
9.02 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


