Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 500x1400 - FPA335001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1413 W
type - 33
hauteur - 500 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2792 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537527471
Réf. Sonepar
03100752747
Réf. Fournisseur
FPA335001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1413 W
type:
33
hauteur:
500 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2792 W
exposant N:
1.3331
contenu en eau:
11.48 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


