Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 600x1100 - FPA336001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1280 W
type - 33
hauteur - 600 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2540 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537527532
Réf. Sonepar
03100752753
Réf. Fournisseur
FPA336001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1280 W
type:
33
hauteur:
600 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2540 W
exposant N:
1.3417
contenu en eau:
10.78 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


