Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 600x500 - FPA336000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 600x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 582 W

  • type - 33

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1155 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537527501

Réf. Sonepar

03100752750

Réf. Fournisseur

FPA336000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

582 W

type:

33

hauteur:

600 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1155 W

exposant N:

1.3417

contenu en eau:

4.9 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 500mm , puissance 1155W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson