Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 750x1100 - FPA337501100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1518 W
type - 33
hauteur - 750 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3028 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537527624
Réf. Sonepar
03100752762
Réf. Fournisseur
FPA337501100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1518 W
type:
33
hauteur:
750 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3028 W
exposant N:
1.3515
contenu en eau:
13.53 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


