Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 750x1400 - FPA337501400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1932 W
type - 33
hauteur - 750 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3854 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537527655
Réf. Sonepar
03100752765
Réf. Fournisseur
FPA337501400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1932 W
type:
33
hauteur:
750 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3854 W
exposant N:
1.3515
contenu en eau:
17.22 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


