Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 900x500 - FPA339000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 900x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 791 W

  • type - 33

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1586 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537527709

Réf. Sonepar

03100752770

Réf. Fournisseur

FPA339000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

791 W

type:

33

hauteur:

900 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1586 W

exposant N:

1.3612

contenu en eau:

6.65 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 500mm , puissance 1586W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson