Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 900x800 - FPA339000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1266 W
type - 33
hauteur - 900 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2537 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537527730
Réf. Sonepar
03100752773
Réf. Fournisseur
FPA339000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1266 W
type:
33
hauteur:
900 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2537 W
exposant N:
1.3612
contenu en eau:
10.64 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


