Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé PAROS V 11 1800 530 - PAVP111800530

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 509 W

  • type - 11

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 530 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537956004

Réf. Sonepar

03100000085

Réf. Fournisseur

PAVP111800530

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

509 W

type:

11

hauteur:

1800 mm

longueur:

530 mm

profondeur:

73 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

976 W

couleur:

blanc

pression de travail max.:

6 bar

structure de surface du panneau frontal:

plat, lisse

panneau frontal aquifère:

Non

émission de chaleur certifiée selon l'EN 442 en laboratoire:

Oui

exposant N:

1.2761

contenu en eau:

5.25 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

pattes soudées:

Non

rabattable:

Non

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur

adapté aux locaux humides:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

conversion modèle mixte possible:

Non

avec revêtement latéral:

Oui

avec revêtement supérieur:

Oui

avec raccordement 1 point:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

avec consoles murales:

Oui

avec résistance électrique intégrée:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur eau chaude Paros Type 11,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 530mm, puissance 976 W

Les Atouts de la gamme:

PAROS V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson