Radson - Radiateur panneau habillé PAROS V 11 1950 380 - PAVP111950380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 382 W
type - 11
hauteur - 1950 mm
longueur - 380 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 720 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955984
Réf. Sonepar
03100000087
Réf. Fournisseur
PAVP111950380
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
382 W
type:
11
hauteur:
1950 mm
longueur:
380 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
720 W
exposant N:
1.2418
contenu en eau:
3.8 l
Les Atouts de la gamme:
PAROS V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


