Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé PAROS V 11 1950 530 - PAVP111950530

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 549 W

  • type - 11

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 530 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1056 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955977

Réf. Sonepar

03100000088

Réf. Fournisseur

PAVP111950530

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

549 W

type:

11

hauteur:

1950 mm

longueur:

530 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1056 W

exposant N:

1.2811

contenu en eau:

5.47 l

Radiateur eau chaude Paros Type 11,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 530mm, puissance 1056 W

Les Atouts de la gamme:

PAROS V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson