Radson - Radiateur panneau habillé PAROS V 11 1950 680 - PAVP111950680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 710 W
type - 11
hauteur - 1950 mm
longueur - 680 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1393 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955960
Réf. Sonepar
03100000089
Réf. Fournisseur
PAVP111950680
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
710 W
type:
11
hauteur:
1950 mm
longueur:
680 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1393 W
exposant N:
1.3205
contenu en eau:
7.13 l
pays de fabrication:
BELGIQUE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


