Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé PAROS V 11 2100 680 - PAVP112100680

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 752 W

  • type - 11

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 680 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1429 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955946

Réf. Sonepar

03100000091

Réf. Fournisseur

PAVP112100680

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

752 W

type:

11

hauteur:

2100 mm

longueur:

680 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1429 W

exposant N:

1.2575

contenu en eau:

8.12 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude Paros Type 11,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 680mm, puissance 1429 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson