Radson - Radiateur panneau habillé PAROS V 11 2100 830 - PAVP112100830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 915 W
type - 11
hauteur - 2100 mm
longueur - 830 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1749 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955939
Réf. Sonepar
03100000092
Réf. Fournisseur
PAVP112100830
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
915 W
type:
11
hauteur:
2100 mm
longueur:
830 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1749 W
exposant N:
1.2685
contenu en eau:
10.15 l
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


