Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé PAROS V 21 1800 555 - PAVP211800555

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 677 W

  • type - 21

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 555 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1329 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955915

Réf. Sonepar

03100000094

Réf. Fournisseur

PAVP211800555

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

677 W

type:

21

hauteur:

1800 mm

longueur:

555 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1329 W

exposant N:

1.3192

contenu en eau:

9.66 l

Radiateur eau chaude Paros Type 21,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 555mm, puissance 1329 W

Les Atouts de la gamme:

PAROS V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson