Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé PAROS V 21 1800 705 - PAVP211800705

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 903 W

  • type - 21

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 705 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1772 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955908

Réf. Sonepar

03100000095

Réf. Fournisseur

PAVP211800705

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

903 W

type:

21

hauteur:

1800 mm

longueur:

705 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1772 W

exposant N:

1.3192

contenu en eau:

12.55 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude Paros Type 21,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 705mm, puissance 1772 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson