Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé PAROS V 21 1950 405 - PAVP211950405

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 476 W

  • type - 21

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 405 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 936 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955892

Réf. Sonepar

03100000096

Réf. Fournisseur

PAVP211950405

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

476 W

type:

21

hauteur:

1950 mm

longueur:

405 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

936 W

exposant N:

1.3231

contenu en eau:

7.24 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude Paros Type 21,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 405mm, puissance 936 W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson