Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé PAROS V 21 1950 705 - PAVP211950705

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 953 W

  • type - 21

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 705 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1873 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955878

Réf. Sonepar

03100000098

Réf. Fournisseur

PAVP211950705

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

953 W

type:

21

hauteur:

1950 mm

longueur:

705 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1873 W

exposant N:

1.3231

contenu en eau:

14.48 l

Radiateur eau chaude Paros Type 21,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 705mm, puissance 1873 W

Les Atouts de la gamme:

PAROS V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson