Radson - Radiateur panneau habillé PAROS V 21 2100 855 - PAVP212100855

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1238 W

  • type - 21

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 855 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2446 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955847

Réf. Sonepar

03100000101

Réf. Fournisseur

PAVP212100855

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1238 W

type:

21

hauteur:

2100 mm

longueur:

855 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2446 W

exposant N:

1.3327

contenu en eau:

19.1 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude Paros Type 21,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 855mm, puissance 2446 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson