Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 300x1100 - FRA113001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 302 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 582 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537528652
Réf. Sonepar
03100752865
Réf. Fournisseur
FRA113001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
302 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
582 W
exposant N:
1.282
contenu en eau:
1.87 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


