Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 400x 500 - FRA114000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 177 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 340 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537528744
Réf. Sonepar
03100752874
Réf. Fournisseur
FRA114000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
177 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
340 W
exposant N:
1.2824
contenu en eau:
1.1 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


