Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 400x 800 - FRA114000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 283 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 544 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537528775
Réf. Sonepar
03100752877
Réf. Fournisseur
FRA114000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
283 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
544 W
exposant N:
1.2824
contenu en eau:
1.76 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


