Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 400x1800 - FRA114001800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 400x1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 636 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1224 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537528225

Réf. Sonepar

03100752822

Réf. Fournisseur

FRA114001800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

636 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1224 W

exposant N:

1.2824

contenu en eau:

3.96 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1800mm , puissance 1224W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson