Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 500x 500 - FRA115000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 214 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 412 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537528874
Réf. Sonepar
03100752887
Réf. Fournisseur
FRA115000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
214 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
412 W
exposant N:
1.2827
contenu en eau:
1.35 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


