Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 500x1400 - FRA115001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 500x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 598 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1152 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537528287

Réf. Sonepar

03100752828

Réf. Fournisseur

FRA115001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

598 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1152 W

exposant N:

1.2827

contenu en eau:

3.78 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1400mm , puissance 1152W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson