Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 500x2000 - FRA115002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 500x2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 855 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1646 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537528300

Réf. Sonepar

03100752830

Réf. Fournisseur

FRA115002000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

855 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1646 W

exposant N:

1.2827

contenu en eau:

5.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 2000mm , puissance 1646W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson