Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 600x 500 - FRA116000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 249 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 481 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537528317
Réf. Sonepar
03100752831
Réf. Fournisseur
FRA116000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
249 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
481 W
exposant N:
1.2831
contenu en eau:
1.6 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


