Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 600x1800 - FRA116001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 898 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1730 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537528416
Réf. Sonepar
03100752841
Réf. Fournisseur
FRA116001800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
898 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1730 W
exposant N:
1.2831
contenu en eau:
5.76 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


