Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 750x 800 - FRA117500800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 750x 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 479 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 927 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537528478

Réf. Sonepar

03100752847

Réf. Fournisseur

FRA117500800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

479 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

927 W

exposant N:

1.2922

contenu en eau:

3.2 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 800mm , puissance 927W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson