Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 750x1400 - FRA117501400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 750x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 839 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1623 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537529437

Réf. Sonepar

03100752943

Réf. Fournisseur

FRA117501400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

839 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1623 W

exposant N:

1.2922

contenu en eau:

5.6 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1400mm , puissance 1623W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson