Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 750x2000 - FRA117502000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1198 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2318 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537529475
Réf. Sonepar
03100752947
Réf. Fournisseur
FRA117502000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1198 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2318 W
exposant N:
1.2922
contenu en eau:
8 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


