Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 900x 500 - FRA119000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 900x 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 346 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 674 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537529499

Réf. Sonepar

03100752949

Réf. Fournisseur

FRA119000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

346 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

674 W

exposant N:

1.3013

contenu en eau:

2.25 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 500mm , puissance 674W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson