Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 300x 800 - FRA213000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 305 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 586 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537529000
Réf. Sonepar
03100752900
Réf. Fournisseur
FRA213000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
305 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
586 W
exposant N:
1.2786
contenu en eau:
2.72 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


