Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 300x1100 - FRA213001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 419 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 805 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537529659
Réf. Sonepar
03100752965
Réf. Fournisseur
FRA213001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
419 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
805 W
exposant N:
1.2786
contenu en eau:
3.74 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


