Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 400x 500 - FRA214000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 241 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 465 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537529086
Réf. Sonepar
03100752908
Réf. Fournisseur
FRA214000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
241 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
465 W
exposant N:
1.2846
contenu en eau:
2.25 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


