Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 400x1100 - FRA214001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 530 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1022 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537529116
Réf. Sonepar
03100752911
Réf. Fournisseur
FRA214001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
530 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1022 W
exposant N:
1.2846
contenu en eau:
4.95 l


