Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 500x 500 - FRA215000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 500x 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 288 W

  • type - 21

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 557 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537529819

Réf. Sonepar

03100752981

Réf. Fournisseur

FRA215000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

288 W

type:

21

hauteur:

500 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

557 W

exposant N:

1.2907

contenu en eau:

2.75 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 500mm , puissance 557W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson