Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 500x 800 - FRA215000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 500x 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 461 W

  • type - 21

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 890 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537529192

Réf. Sonepar

03100752919

Réf. Fournisseur

FRA215000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

461 W

type:

21

hauteur:

500 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

890 W

exposant N:

1.2907

contenu en eau:

4.4 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 800mm , puissance 890W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson