Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 500x1100 - FRA215001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 500x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 633 W

  • type - 21

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1224 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537529840

Réf. Sonepar

03100752984

Réf. Fournisseur

FRA215001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

633 W

type:

21

hauteur:

500 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1224 W

exposant N:

1.2907

contenu en eau:

6.05 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1100mm , puissance 1224W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson