Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 600x 800 - FRA216000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 600x 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 531 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1030 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537529345

Réf. Sonepar

03100752934

Réf. Fournisseur

FRA216000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

531 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1030 W

exposant N:

1.2967

contenu en eau:

5.28 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 800mm , puissance 1030W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson