Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 600x1100 - FRA216001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 731 W
type - 21
hauteur - 600 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1417 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537529376
Réf. Sonepar
03100752937
Réf. Fournisseur
FRA216001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
731 W
type:
21
hauteur:
600 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1417 W
exposant N:
1.2967
contenu en eau:
7.26 l


