Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 600x1400 - FRA216001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 600x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 930 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1803 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537530280

Réf. Sonepar

03100753028

Réf. Fournisseur

FRA216001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

930 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1803 W

exposant N:

1.2967

contenu en eau:

9.24 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1400mm , puissance 1803W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson