Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 750x1100 - FRA217501100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 21 750x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 862 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1689 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537530440

Réf. Sonepar

03100753044

Réf. Fournisseur

FRA217501100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

862 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1689 W

exposant N:

1.3169

contenu en eau:

9.13 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1100mm , puissance 1689W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson