Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 300x 500 - FRA223000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 241 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 469 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537530631
Réf. Sonepar
03100753063
Réf. Fournisseur
FRA223000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
241 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
469 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
1.7 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


