Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 300x1100 - FRA223001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 300x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 531 W

  • type - 22

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1031 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537530662

Réf. Sonepar

03100753066

Réf. Fournisseur

FRA223001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

531 W

type:

22

hauteur:

300 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1031 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

3.74 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1100mm , puissance 1031W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson