Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 400x 800 - FRA224000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 491 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 958 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537530112
Réf. Sonepar
03100753011
Réf. Fournisseur
FRA224000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
491 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
958 W
exposant N:
1.3098
contenu en eau:
3.6 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


