Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 400x1400 - FRA224001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 859 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1677 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537530174
Réf. Sonepar
03100753017
Réf. Fournisseur
FRA224001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
859 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1677 W
exposant N:
1.3098
contenu en eau:
6.3 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


