Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 500x 500 - FRA225000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 500x 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 368 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 722 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537530860

Réf. Sonepar

03100753086

Réf. Fournisseur

FRA225000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

368 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

722 W

exposant N:

1.3197

contenu en eau:

2.75 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 500mm , puissance 722W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson