Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 500x1100 - FRA225001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 809 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1588 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537530921
Réf. Sonepar
03100753092
Réf. Fournisseur
FRA225001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
809 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1588 W
exposant N:
1.3197
contenu en eau:
6.05 l


